Rensemiddel for bensininjeksjonssystem For rengjøring av injeksjonssystemet
Systemrengjøring for bensininjeksjon
INJEKSJONSRENS BENSIN 300 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rengjøringshandling
- Fjerner mikroskopiske harpiks- og lakklignende avleiringer i mikroområdet på injeksjonsventilene og på drivstoffordeleren
- Sørger for presis kontroll av injeksjonsventiler
- Mindre drivstofforbruk takket være presis drivstoffinjeksjon
- Binder og nøytraliserer syreholdig kondensvann
- Beskytter mot korrosjon
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
- Ved økt drivstofforbruk på grunn av dårlig innsprøyting av drivstoff
- Kan brukes til forebyggende vedlikehold ved hver inspeksjon
- For alle bensininnsprøytningsmotorer med og uten katalysator
- I tilfelle røff motorkjøring
150 ml er tilstrekkelig for 25–30 liter og 300 ml for 50-60 liter med drivstoff.
Tøm innholdet fra kannen i drivstofftanken.
Innhold | 300 ml |
Colour | Fargeløs |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Kjemisk base | Nafta |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Mois |
Density | 0.8 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 30 °C |