Rensemiddel for partikkelfilter
Partikkefilterrengjøring 931 TUNAP
TUNAP 931 DPF RENS 1L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Partikkelfilteret trenger ikke demonteres for rengjøring
- Minimerer oppsamling av aske eller sot i partikkelfilteret
- Nøytral, askefri formulering
- Bryter ned karbonavleiringer i partikkelfiltre
- Ikke brannfarlig og metallfritt.
- For fjerning av karbonholdige avleiringer fra oksidasjonskatalysatorer
Dataark(X)
- For tap av ytelse eller feil på grunn av et overbelastet partikkelfilter
- For å gjenopprette absorpsjonskapasiteten til overbelastede partikkelfiltre
- For å forhindre en ugunstig kjøreprofil
Se serviceinformasjon SI 931 før bruk. Spray rengjøringsmiddelet over sondeåpningen med den spesielle sonden i retning av partikkelfilteret. Etter rengjøring må du skylle med MF 932. Lukk sondeåpningen, og la motoren gå på tomgang i 15 minutter. Utfør deretter regenerering.