Reparasjonsmasse for tre Tre-fix
Smeltelim, kvistlim for treverk
KVISTFYLL MIX PACK 1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel måte å reparere skader i tre
- Til utendørs og innendørs bruk
- Til alle typer treverk
- Vannavstøtende
- God vedheft
- Herder raskt
- Lett elastisk
- Tåler temperaturendringer
- Perfekt til forskaling
- Kan overflatebehandles med maling, lakk, beis m.m
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Mix-pakk 1 innhold:: Transparent kvist, furu, ek og mahogni.
- Mix-pack 2 innhold: Ask, bøk, valnøtt, sort
Dataark(X)
Til reparasjon av skader på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.
- Til bruk sammen med smeltelimpistol, arbeidstemperatur +160-180°C.
- Fyll skaden med kvistlim
- Ønskes ekstra rask bearbeiding kan det brukes et massivt jernstykke som legges på fyllingen før reinskjæringen
- Avhengig av størrelsen på fyllingen bør man vente 10 - 20 minutter før reinskjæring
- Kvistjernet bør smøres med ren/klar syrefri olje for optimalt resultat
- Det forekommer også at bearbeidingen foretas med oppvarmet kvistjern
- Pussing/sliping kan foretas på vanlig måte etter at limet har herdet.
- Emner som er påført lim kan stables ved å legge en bit papir (matpapir) på kvistfyllingen
- Oljing/maling/lakkering kan deretter foretas
- 9 stk staver/pakke Ø12 mm x29,5 cm
Vekt av innhold | 150 g |
Kjemisk base | Polyamid |
Farge | Flerfarget |
Lengde | 150 mm |
Diameter | 12 mm |
Tetthet/betingelser | 0,98 g/cm³ / ved 23 °C |
Viskositet | 0,98 mPas |
Mykningspunkt | 120 °C |
Viskositetsbetingelser | ved 23 °C |
Min./maks. åpen tid | 10-40 s |
Min./maks. temperaturbestandighet | -15 til 120 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 5 År |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 15 til 25 °C |
Adhesjon | God |
Antall deler | 8 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.