Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Reparasjonsmasse for tre Tre-fix

Smeltelim, kvistlim for treverk
KVISTFYLL MIX PACK 2

Art.-nr. 9501010688
EAN 5708074823710

Priser vises for kunden etter pålogging
Reparasjonsmasse for tre Tre-fix

Art.-nr. 9501010688

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Til reparasjon av alle typer skader på tre - f.ek. kvist, sprekker, kanter osv. på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.

Enkel måte å reparere skader i tre



  • Til utendørs og innendørs bruk

  • Til alle typer treverk

  • Vannavstøtende

  • God vedheft

  • Herder raskt

  • Lett elastisk

  • Tåler temperaturendringer

  • Perfekt til forskaling

  • Kan overflatebehandles med maling, lakk, beis m.m

  • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20

  • Inneholder ikke ammoniakk

  • Mix-pakk 1 innhold:: Transparent kvist, furu, ek og mahogni.

  • Mix-pack 2 innhold: Ask, bøk, valnøtt, sort
MerknadPosen må forsegles etter bruk
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde Brukes til å reparere alle typer skader på tre - f.ek. kvist, sprekker, kanter osv. på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.
Instruksjoner

Til reparasjon av skader på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.



  • Til bruk sammen med smeltelimpistol, arbeidstemperatur +160-180°C.

  • Fyll skaden med kvistlim

  • Ønskes ekstra rask bearbeiding kan det brukes et massivt jernstykke som legges på fyllingen før reinskjæringen

  • Avhengig av størrelsen på fyllingen bør man vente 10 - 20 minutter før reinskjæring

  • Kvistjernet bør smøres med ren/klar syrefri olje for optimalt resultat

  • Det forekommer også at bearbeidingen foretas med oppvarmet kvistjern

  • Pussing/sliping kan foretas på vanlig måte etter at limet har herdet.

  • Emner som er påført lim kan stables ved å legge en bit papir (matpapir) på kvistfyllingen

  • Oljing/maling/lakkering kan deretter foretas

  • 9 stk staver/pakke Ø12 mm x29,5 cm

Vekt av innhold

150 g

Kjemisk base

Polyamid

Farge

Flerfarget

Lengde

150 mm

Diameter

12 mm

Tetthet/betingelser

0,98 g/cm³ / ved 23 °C

Viskositet

0,98 mPas

Mykningspunkt

120 °C

Viskositetsbetingelser

ved 20 °C

Min./maks. åpen tid

10-40 s

Min./maks. temperaturbestandighet

-15 til 120 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

5 År

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 15 til 25 °C

Adhesjon

God

Antall deler

8 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Reparasjonsmasse for tre Tre-fix

KVISTFYLL MIX PACK 1

Til reparasjon av alle typer skader på tre - f.ek. kvist, sprekker, kanter osv. på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger