Reparasjonssett Slangeløse dekk
Reparasjonssett for dekk, WRS Pneusil
REPARASJONSSETT SLANGELØSE DEKK
Art.-nr. 087996 42
EAN 4045989959914
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjør det mulig å reparere midlertidig, uten å ta dem av
Brukervennlig, spesielt i nødstilfeller
For hull på opptil 6 mm
Ikke kjør fortere enn maks 80 km/t etter bruk
Ikke kjør fortere enn 80 km/t etter bruk
For alle typer dekk
Selvvulkaniserende plugger med svarte lapper
I en praktisk støtbestandig plastboks
Settet inneholder:
- Svarte WRS-plugglapper, 200 mm lange, 30 stk.
- Innsettingsverktøy, 1 stk.
- Rasp, 1 stk.
- HD-vulkaniserende kitt, 250 ml, 1 stk.
- Kniv, 1 stk.
For å sikre at dekket er permanent reparert og trygt å bruke etter punktering, må det løsnes fra felgen og sjekkes nøye av en kvalifisert fagmann for å sjekke om det finnes strukturelle skader inni dekkets. Etter at hullet er fylt, tetter du innerveggen i det slangeløse dekket med en egnet lapp
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.