Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Reparasjonstape tesa 4668

Reparasjonstape tesa 4668
REPARASJONSTAPE TRANSPARENT 50MM X 33M

Art.-nr. 0992466833
EAN 4067993228862
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

33 m

Bredde

50 mm

Tykkelse

140 µm

Backingmateriale

PE-film

Farge

Gjennomsiktig

Maks. temperaturbestandighet

95 °C

Forlengelse ved brudd

500 %

Ultrafiolettresistens

4 måneder

Produktvekt (per element)

270,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger