Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Reservebatteri for Würth-maskiner Li-ion, 18 V

Batteripakke, 18 Volt
BATTERI BP 1800 18V LI-ION

Art.-nr. 0702451802

EAN 4061975885708

Priser vises for kunden etter pålogging
Reservebatteri for Würth-maskiner Li-ion, 18 V

Art.-nr. 0702451802

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Egnet for bruk med batteridrevet fettpresse og batteridrevet muttertrekker
Merknad

Egnet for bruk med batteridrevet muttertrekker 1700 200 540

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3 Ah

Produktvekt (per element)

750,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger