Rett metrisk VDE enkel fastnøkkel
VDE enkel fastnøkkel 1K isolasjon
Art.-nr. 0715002408
EAN 4065746395366
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler
![]() | |
Overflate | VDE-isolert |
Nøkkelbredde (A) | 8 mm |
Utvendig mål for skrunøkkelhode (B) | 23 mm |
Håndtaksdiameter (C) | 16,3 mm |
Lengde (L1) | 104 mm |
Håndtaklengde (L2) | 65 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Standarder | EN 60900, DIN 7446 |