Rettspor skrutrekker Med rund tange
Rettsporet skrutrekker, rund tange, smal
SKRUTREKKER RETT, RUND TANGE 0,6X3,5X100
Art.-nr. 0613231735
EAN 4038898274964




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: matt forkrommet overflate
- Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standard: SMS SS 2830, DIN 5265
![]() | |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 0,6 x 3,5 mm |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B) | 83 mm |
Håndtakbredde (C) | 27 mm |