Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

Rettspor skrutrekker, med gjennomgående 6-kt tange
SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPP.2,0X12,0X200

Art.-nr. 061332112

EAN 4038898271024

Priser vises for kunden etter pålogging
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

Art.-nr. 061332112
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
Sekskanttange laget av herdet, slagfast materiale
  • Stor slagkappe

  • Tupp: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

2 x 12 mm

Bladlengde (A)

200 mm

Håndtaklengde (B)

120 mm

Håndtakbredde (C)

40,5 mm

Nøkkelbredde, klinge

10 mm

Nøkkelhjelpemiddel

16 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger