Rettspor skrutrekker Med sekskanttange
Rettspor skrutrekker, med gjennomgående 6-kt tange
SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 0,8X4,5X90
Art.-nr. 0613321045
EAN 4038898270850
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor slagkappe
- Tupp: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 0,8 x 4,5 mm |
Bladlengde (A) | 90 mm |
Håndtaklengde (B) | 96 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 5 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 8 mm |