Rettspor skrutrekker Med sekskanttange
Rettspor skrutrekker, med gjennomgående 6-kt tange
SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,2X7,0X125
Art.-nr. 061332107
EAN 4038898270874
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor slagkappe
- Tupp: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,2 x 7 mm |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 6 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 10 mm |