Rettspor skrutrekker Med sekskanttange
Rettspor skrutrekker, med gjennomgående 6-kt tange
SKRUTREKKER RETT M.SLAGKAPPE 1,6X9,0X150
Art.-nr. 061332109
EAN 4038898270881
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor slagkappe
- Tupp: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,6 x 9 mm |
Bladlengde (A) | 150 mm |
Håndtaklengde (B) | 114 mm |
Håndtakbredde (C) | 38 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 8 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 13 mm |