Rettspor skrutrekker Med sekskanttange
Skrutrekker med rettspor 6-kt-klinge
SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 0,6X3,5X80MM
Art.-nr. 0613421035
EAN 4038898270812
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: børstet krombelegg
- Utgang: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
Sportype | Spor |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 0,6 x 3,5 mm |
Bladlengde (A) | 80 mm |
Håndtaklengde (B) | 83 mm |
Håndtakbredde (C) | 27 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 4 mm |