Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

Skrutrekker med rettspor 6-kt-klinge
SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 0,8X4,0X90MM

Art.-nr. 0613421004

EAN 4038898271413

Priser vises for kunden etter pålogging
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

Art.-nr. 0613421004
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
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Tange: børstet krombelegg

  • Utgang: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Sportype

Spor

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,8 x 4 mm

Bladlengde (A)

90 mm

Håndtaklengde (B)

96 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Nøkkelbredde, klinge

4 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger