Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

Skrutrekker med rettspor 6-kt-klinge nøkkeladapter
SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 1,0X5,5X100

Art.-nr. 0613421055

EAN 4038898271420

Priser vises for kunden etter pålogging
Rettspor skrutrekker Med sekskanttange

Art.-nr. 0613421055
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
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
  • Tange: matt forkrommet overflate

  • Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Sportype

Spor

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

1 x 5,5 mm

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

96 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Nøkkelbredde, klinge

5 mm

Nøkkelhjelpemiddel

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger