Rettspor skrutrekker Med sekskanttange
Skrutrekker med rettspor 6-kt-klinge nøkkeladapter
SKRUTREKKER RETT,6-KT.TANGE 1,2X6,5X125
Art.-nr. 0613421065
EAN 4038898271437
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: matt forkrommet overflate
- Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
![]() | |
Sportype | Spor |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,2 x 6,5 mm |
Bladlengde (A) | 125 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 6 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 10 mm |