Rettspor skrutrekker kort versjon med rund tange
Skrutrekker, PH, rund tange, kort
KUBBETREKKER RETT 1,2X6,5X25MM
Art.-nr. 0613251065
EAN 4038898275183
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: Nikromatt
- Ende: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standard: DIN 5265
![]() | |
Sportype | Spor |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,2 x 6,5 mm |
Bladlengde (A) | 25 mm |
Håndtaklengde (B) | 62 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |