Rettspor skrutrekker med rund tange
SCRDRIV-SL-1,2X8X175
Art.-nr. 061323108
EAN 4038898275114
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Mer enn bare en rund tange
- Robust, rund tange, som er børstet og forkrommet for å beskytte mot korrosjon
- Black Point-spiss for best mulig passform i skruen
- Spiss utført i henhold til din 5264-A- og ISO 2380-standarder for rettspor skrutrekkere
For bedre håndtering
- 2-komponent håndtak med hard kjerne og myk, sklisikker overflate
- Hurtigsvingsone og hardt materiale i nedre del av håndtaket gjør det mulig å dreie raskt med pekefinger og tommel når skruen er løsnet
- Rask og enkel identifikasjon takket være sporsymbolet og størrelsen på håndtaket
![]() | |
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | 1,2 x 8 mm |
Bladlengde (A) | 175 mm |
Håndtaklengde (B) | 114 mm |
Håndtakbredde (C) | 38 mm |