Revolver hulltang
Revolver hulltang
HULLTANG REVOLVERTANG Ø2-5MM L.220MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndtak: plastbelagt
Sklisikker
Tang: Stålplate, forniklet
Stanser: Herdet stål, brunert
Åpningsfjær med lås
Stanser hull i papir, papp, skinn og tekstiler. Drei det roterende stansehodet for å angi ønsket hullstørrelse.
Lengde (L) | 220 mm |
Lengde i tommer (L) | 9 in |
Antall slag | 6 STK |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | Plast |
Hulltangdiameter | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm |