Mutre med riller W-0273, 10 stål elzink
NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M8
Art.-nr. 0273898
EAN 7321130189155
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard metriske gjenger
Fasthetsklasse 10
For skruer opp til fasthetsklasse 10.9 og skrue med riller med fasthetsklasse 100
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M8 x 1,25 |
Høyde (h1) | 7 mm |
Flensdiameter (dc) | 18,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | WN 273 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Galvanisert |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Ribber |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |