Ribbemutter med riller W-0273 stål 10 ubelagt
NUT-RIPP-FLG-10-WS22-M16
Art.-nr. 0273916
EAN 4045727002667
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard metriske gjenger
Styrkeklasse 10
For skruer opp til fashetsklasse 10.9 og skrue med riller med styrkeklasse 100
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (D) | M16 x 2 |
Høyde (h1) | 14 mm |
Flensdiameter (dc) | 31 mm |
Ekstern drift (s1) | SW22 |
Standarder | WN 273 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Bar |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Ribber |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |