Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ribbemutter med riller W-0273 stål 10 ubelagt

NUT-RIPP-FLG-10-WS8-M5

Art.-nr. 0273905

EAN 4045727002650

Priser vises for kunden etter pålogging
Ribbemutter med riller W-0273 stål 10 ubelagt

Art.-nr. 0273905

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Standard metriske gjenger



Styrkeklasse 10


For skruer opp til fashetsklasse 10.9 og skrue med riller med styrkeklasse 100

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

M5 x 0,8

Høyde (h1)

4,3 mm

Flensdiameter (dc)

11,2 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

WN 273

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Bar

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Ribber

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Design

Med flens

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger