Riflet tommelskrue, høy profil DIN 464 stål 5.8, ubelagt
DIN 464 ubelagt stål, 5.8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d) | M4 |
Skaftdiameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 16 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,5 mm |
Standarder | DIN 464 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 5,8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Høy |
Hodetype | Riflet hode |
Drevtype | For hånd |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |