Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ringmutter

DIN 582 stål C15E, ubelagt

Art.-nr. 03959030
EAN 4038898892816

Priser vises for kunden etter pålogging
Ringmutter

Art.-nr. 03959030
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
DIN 582 stål ubelagt C15E
Merknad

Ta hensyn til informasjonen i installasjonsinstruksjonene før bruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d)

M30

Innvendig diameter (d1)

60 mm

Utvendig diameter (d2)

108 mm

Diameter på kontaktflate (d3)

65 mm

Materiale

Settherdingsstål, 1.1141, C15E

Overflate

Bar

Lastekapasitet (F max)

3200 kg

Nominell diameter

30 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger