Ringnøkkelinnsats Med 4-kt. tange 14x18 mm
Ringnøkkelinnsats med 14x18 mm tange
RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 14MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for monteringsarbeid i trange rom
- Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte
![]() | |
Firkantet innstikksskaft | 14 x 18 mm |
Spor | 14 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Krombelagt |
Lengde (L1) | 63 mm |
Hodelengde (L2) | 38,0 mm |
Hodediameter (D1) | 23,5 mm |
Firkanthøyde (D2) | 14,0 mm |
Drev i tommer | 1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.