Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ringnøkkelinnsats Med 4-kt. tange 14x18 mm

Ringnøkkelinnsats med 14x18 mm tange
RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 21MM

Art.-nr. 0714750921
EAN 4065746693134

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
  • Egnet for monteringsarbeid i trange rom

  • Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Firkantet innstikksskaft

14 x 18 mm

Spor

21 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Krombelagt

Lengde (L1)

67,7 mm

Hodelengde (L2)

42,7 mm

Hodediameter (D1)

33,5 mm

Firkanthøyde (D2)

14,0 mm

Drev i tommer

1

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Momentnøkkel Med 14 x 18 mm 4-kt. innsatsfeste

MOMENTNØKKEL F. INNSATSV. 14X18 40-200NM

Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte