Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

Ringnøkkelinnsats med 14x18 mm tange
RINGNØKKELINNSATS 14X18MM TANGE NV 13MM

Art.-nr. 0714750913

EAN 4065746693141

Priser vises for kunden etter pålogging
Ringnøkkelinnsats med 4-kt. tange 14x18 mm

Art.-nr. 0714750913
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
Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
  • Egnet for monteringsarbeid i trange rom

  • Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Firkantet innstikksskaft

14 x 18 mm

Spor

13 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Krombelagt

Lengde (L1)

61,6 mm

Hodelengde (L2)

36,6 mm

Hodediameter (D1)

22,5 mm

Firkanthøyde (D2)

14,0 mm

Drev i tommer

1

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Momentnøkkel - med 14 x 18 mm 4-kt. innsatsfeste

MOMENTNØKKEL F. INNSATSV. 14X18 40-200NM

Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte