Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rosett Messing, MS 63 F 30, brunert

Rosett, messing svart brunert, form 4
PYNTESKIVE MS SORTBRUNERT (FOR 4,2 MM)

Art.-nr. 04584125

EAN 4011231388641

Priser vises for kunden etter pålogging
Rosett Messing, MS 63 F 30, brunert

Art.-nr. 04584125

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rosetter brukes som avstandsstykker for ulike forsenkede skruer. De brukes som skiver og justeringshjelpemidler, samt for å fordele trykket på deler som skal festes, spesielt ved bruk av myke materialer som tre, plast, skinn osv.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter (d1)

4,8 mm

Utvendig diameter (d2)

12,7 mm

Høyde (h1)

2,7 mm

Materiale

Messing

Overflate

Polert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger