Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rost-off Rost-Off

Rustløser, Rost Off
ROST-OFF SPRAY 400 ML

Art.-nr. 0890200004

EAN 4099618157981

Priser vises for kunden etter pålogging
Rost-off Rost-Off

Art.-nr. 0890200004
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
Rustløser av høy kvalitet

Høy kapillær aktivitet


Optimale krypeegenskaper for utmerket rustgjennomtrengning, dvs. selv gjenstridige skrueforbindelser som er rustet fast, løsnes



Optimal rustløser


Penetrerer rust og løsner skruer og bolter som sitter fast



Utmerket vannforskyvning


Fortrenger og trenger inn i fuktighet, f.eks. ved kontaktproblemer



Korrosjonsbeskyttelsesadditiv for optimal korrosjonsbeskyttelse


Gir langvarig beskyttelse mot ytterligere korrosjon



Harpiksfri og syrefri



Silikonfri



Kan brukes på gummi og tetninger

Merknad

Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Kontroller om nødvendig materialets kompatibilitet på et ikke-synlig område.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer konsistent kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For å løsne rustne og oksiderte skrueforbindelser på personbiler, lastebiler, landbruks- og anleggsmaskiner, kraftaggregater og apparater.

Instruksjoner

Spray delene som skal behandles, og la det virke en kort stund. Gjenta påføringen for gjenstridige forbindelser og forleng kontakttiden om nødvendig.

Innhold

400 ml

Beholder

Sprayboks

Min. temperaturområde

-10 °C

Maks. temperaturområde

140 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

16 mm²/s

Kjemisk base

Mineralolje

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Syrefri

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger