Roterende LED-lampe med karbonfarge
Roterende LED-lampe med karbonfarge
VARSELBLINK LED 12/24V PÅ PIGG H132MM
Art.-nr.
0812420308
EAN 4058794845440
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Roterende LED-lampe, karbon, med blinkende, dobbeltblinkende og roterende lysmodi
- Svært lav høyde med moderne karbonhus
- Utformingen muliggjør montering med skrue, rør og magnetfeste
- Blinkende, doble og roterende lysmodi kan velges
- Driftsspenning på 10 til 30 V DC
- Lavt strømforbruk, 9W
- ECE R65- og ECE R10-godkjent
- Produsert i Sveits
Form | Rund |
Lampetype | LED |
Farge | Oransje |
Design | Rørfesteanordning |
Diameter | 128 mm |
Høyde | 132 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |