Roterende fil Rustfritt, stål
Fresestift av wolframkarbid med MX-tenner
ROTERENDE FIL.KULE DH. 6X4,7X6MM
Art.-nr. 0616003010
EAN 4053478099645
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Produserer korte spon og høy overflatekvalitet
- Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
- Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle-sertifisert® bronse
Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.
Avgrading, konturarbeid, overflatebearbeiding, bearbeiding av sveisesøm, forming, skråfasearbeid / avrunding av kanter
Form | Ballformet |
Hodediameter x lengde på kuttekant | 6 x 4,7 mm |
Lengde | 50 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller |
Egnet for hardhet opptil | 60 HRC |
Kvalitet | Würth-Standard |
Tanntype | MX |
Kuttemateriale | Karbid |
Overflate | Bar |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Kutteevne (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Styreatferd (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Skaftform | Sylinderformet |
| Kappeverdier | ||||||||||||
| For diameter 3,0–8,0 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | Diameter 3,0 | Diameter 6,0 | Diameter 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Svovelholdig rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Austenittisk rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Martensittisk rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Spesiallegering | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Støpegods | ||||||||||||
| Støpejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Sfærisk grafitt og formbart jern, nedkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Harde materialer | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Fjærstål | ≤ 1 100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Støpte aluminumslegeringer >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Magnesiumlegering | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Bronse med korte spon | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Bronse med lange spon | ≤ 1 000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Tast |
| vc = skjærehastighet [m/min] |
| f = mating [mm/r] |
| n = rotasjonshastighet [o/min] |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
| For diameter 10,0–12,0 | |||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | Diameter 10,0 | Diameter 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Stål | |||||||||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Herdet og anløpt ulegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Herdet og anløpt lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Herdet og anløpt legert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Rustfritt stål | |||||||||
| Rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Svovelholdig rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Austenittisk rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martensittisk rustfritt stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Spesiallegering | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Støpegods | |||||||||
| Støpejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Sfærisk grafitt og formbart jern, nedkjølt støpejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Harde materialer | |||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Fjærstål | ≤ 1 100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
| Støpte aluminumslegeringer >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Magnesiumlegering | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Bronse med korte spon | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Bronse med lange spon | ≤ 1 000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |