Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Roterende fil Rustfritt, stål

ROTERENDE FIL.KULE DH. 9,6X6X8MM

Art.-nr. 0616003031

EAN 4053478099652

Priser vises for kunden etter pålogging
Roterende fil Rustfritt, stål

Art.-nr. 0616003031

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Standard fresestift med et system med forskjøvede tenner for universell bearbeiding av stål med en hardhet på < 60 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer, harde materialer (f.eks. Hardox) og harde ikke-jernmetaller.
  • Produserer korte spon og høy overflatekvalitet

  • Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser

  • Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Avgrading, konturarbeid, overflatebearbeiding, bearbeiding av sveisesøm, forming, skråfasearbeid / avrunding av kanter

Form

Ballformet

Hodediameter x lengde på kuttekant

9,6 x 8 mm

Lengde

54 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller

Egnet for hardhet opptil

60 HRC

Kvalitet

Würth-Standard

Tanntype

MX

Kuttemateriale

Karbid

Overflate

Bar

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

2 av 4 punkter

Overflatekvalitet/finish (poengsystem)

2 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Styreatferd (poengsystem)

2 av 4 punkter

Skaftform

Sylinderformet

Kappeverdier
For diameter 3,0–8,0
Materialgruppe Strekkfasthet Diameter 3,0 Diameter 6,0 Diameter 8,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Herdet og anløpt legert stål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Svovelholdig rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austenittisk rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martensittisk rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Spesiallegering ≤ 1 200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Sfærisk grafitt og formbart jern, nedkjølt støpejern ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Harde materialer
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Fjærstål ≤ 1 100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ikke-jernholdige metaller
Støpte aluminumslegeringer
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnesiumlegering ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Bronse med korte spon ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronse med lange spon ≤ 1 000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For diameter 10,0–12,0
Materialgruppe Strekkfasthet Diameter 10,0 Diameter 12,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Herdet og anløpt legert stål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Svovelholdig rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austenittisk rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martensittisk rustfritt stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Spesiallegering ≤ 1 200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Sfærisk grafitt og formbart jern, nedkjølt støpejern ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Harde materialer
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Fjærstål ≤ 1 100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ikke-jernholdige metaller
Støpte aluminumslegeringer
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnesiumlegering ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Bronse med korte spon ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronse med lange spon ≤ 1 000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger