Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rør- og festeklemme Multifix

Rør- og festeklemmesortiment Multifix stål/EPDM
RØRBØYLE MED EPDM GUMMI Ø25MM B.15MM M6

Art.-nr. 054225 15

EAN 4011231449588

Priser vises for kunden etter pålogging
Rør- og festeklemme Multifix

Art.-nr. 054225 15

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Festeklemmen med gummiprofil

Forsterkede tapper


Støtteskivene forhindrer at tappene rives under ekstrem mekanisk belastning



Gummiprofil


  • Vibrasjonsdempende

  • Beskyttelse mot inntrenging av vann

  • Lydabsorberende


Bestandig mot:


  • Slitasje (god)

  • Værbestandig (veldig bra)

  • Ozon (veldig bra)

  • Aldring (veldig bra)

  • Lys (god)

  • Alkohol (god)

  • Syre (god)

  • Alkaliske løsninger (bra)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fastspenning og festing av rør, kabler, kabelstropper, beskyttelsesrør, slanger og andre ledninger på motor, karosseri, bjelker, enheter, maskiner, osv.

Bredde (B)

15 mm

Nominell diameter (D)

25 mm

Flenshull (d1)

M6

Avstand senter av rør til senter av hull (S)

23,7 mm

Standarder

DIN 3016

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt

Materiale til gummiprofil

EPDM

Farge på gummiprofil

Svart

Shore A-hardhet

70

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 120 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Rør- og festeklemmesortiment 116 deler i systemkasse

SORTIMENT NORMA RØRBØYLER