Rør- og festeklemme Multifix
Rør- og festeklemmesortiment Multifix stål/EPDM
RØRBØYLE MED EPDM GUMMI Ø30MM B.15MM M6
Art.-nr. 054230 15
EAN 4011231449670
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forsterkede tapper
Støtteskivene forhindrer at tappene rives under ekstrem mekanisk belastning
Gummiprofil
- Vibrasjonsdempende
- Beskyttelse mot inntrenging av vann
- Lydabsorberende
Bestandig mot:
- Slitasje (god)
- Værbestandig (veldig bra)
- Ozon (veldig bra)
- Aldring (veldig bra)
- Lys (god)
- Alkohol (god)
- Syre (god)
- Alkaliske løsninger (bra)
For fastspenning og festing av rør, kabler, kabelstropper, beskyttelsesrør, slanger og andre ledninger på motor, karosseri, bjelker, enheter, maskiner, osv.
![]() | |
Bredde (B) | 15 mm |
Nominell diameter (D) | 30 mm |
Flenshull (d1) | M6 |
Avstand senter av rør til senter av hull (S) | 26,2 mm |
Standarder | DIN 3016 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Materiale til gummiprofil | EPDM |
Farge på gummiprofil | Svart |
Shore A-hardhet | 70 +/- 5 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 120 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.