Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rør- og festeklemme Multifix

Rør- og festeklemmesortiment Multifix stål/EPDM
RØRBØYLE MED EPDM GUMMI Ø6MM B.12MM M5

Art.-nr. 05426 12

EAN 4011231449878

Priser vises for kunden etter pålogging
Rør- og festeklemme Multifix

Art.-nr. 05426 12

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Festeklemmen med gummiprofil

Forsterkede tapper


Støtteskivene forhindrer at tappene rives under ekstrem mekanisk belastning



Gummiprofil


  • Vibrasjonsdempende

  • Beskyttelse mot inntrenging av vann

  • Lydabsorberende


Bestandig mot:


  • Slitasje (god)

  • Værbestandig (veldig bra)

  • Ozon (veldig bra)

  • Aldring (veldig bra)

  • Lys (god)

  • Alkohol (god)

  • Syre (god)

  • Alkaliske løsninger (bra)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fastspenning og festing av rør, kabler, kabelstropper, beskyttelsesrør, slanger og andre ledninger på motor, karosseri, bjelker, enheter, maskiner, osv.

Bredde (B)

12 mm

Nominell diameter (D)

6 mm

Flenshull (d1)

M5

Avstand senter av rør til senter av hull (S)

11 mm

Standarder

DIN 3016

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt

Materiale til gummiprofil

EPDM

Farge på gummiprofil

Svart

Shore A-hardhet

70

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 120 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Rør- og festeklemmesortiment 116 deler i systemkasse

SORTIMENT NORMA RØRBØYLER