Rørfesteklemme Multifix DIN 3016, skjema RSGU/D1, W5/EPDM
Rør- og festeklemmesortiment Multifix A4/EPDM
PIPCLMP-RSGU-RBR-W5/A4-8/15
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forsterkede tapper
Støtteskivene forhindrer at tappene rives under mekanisk belastning
Gummiprofil
- Vibrasjonsdempende
- Beskyttelse mot inntrenging av vann
- Lydabsorberende
Bestandig mot:
- Slitasje (god)
- Værbestandig
- Ozon
- Aldring
- Lys
- Alkohol
- Syre
- Alkaliske løsninger
For fastspenning og festing av rør, kabler, kabelstropper, beskyttelsesrør, slanger og andre ledninger på motor, karosseri, bjelker, enheter, maskiner osv.
![]() | |
Bredde (B) | 15 mm |
Nominell diameter (D) | 8 mm |
Flenshull (d1) | M6 |
Avstand senter av rør til senter av hull (S) | 15,2 mm |
Standarder | DIN 3016 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Materiale til gummiprofil | EPDM |
Farge på gummiprofil | Svart |
Shore A-hardhet | 70 +/- 5 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 120 °C |