Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rørkabelsko Uten inspeksjonshull, for krymping

Rørkabelsko, tinnbelagt uten inspeksjonshull

Art.-nr. 0967205702

EAN 4038898567509

Priser vises for kunden etter pålogging
Rørkabelsko Uten inspeksjonshull, for krymping

Art.-nr. 0967205702

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Standard design (lignende DIN)
  • Materiale: Elektrolytisk kobberrør i henhold til EN 13600

  • Overflate: sinkbelagt

  • Varmemotstandsdyktig opptil +125°C

  • Versjon: uten inspeksjonshull
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kompresjoner som det ikke er foreskrevet noen DIN-kompresjonskabelsko for!

Trådtverrsnitt

70 mm²

Flenshull

M8

Tråddiameter (d1)

12 mm

Hulldiameter (d2)

8,4 mm

Avstand mellom hylseende og senter av hull (e)

43 mm

Hylselengde (a)

21 mm

Bredde (b)

24 mm

Maks. temperaturbestandighet

125 °C

Materiale

Elektrolyttkobber

Overflate

Tinnbelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger