Rørklemme med ett øre og innsatsring
Rørklemme med ett øre og innsatsring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lav samlet høyde, lite klemområde
Presis installasjon, selv på de trangeste stedene
Den utvendige diameteren til slangen som er montert på koblingen, skal være omtrent midt i rørklemmens område.
Drivstoffsystemer, lufttransportrør, kollisjonsputer, kjølevann/oppvarming, klemming/festing, olje- og lavtrykkshydraulikk
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2, 1.4307 |
Materiale til innsatsring | Rustfritt stål A2, 1,4307 |
Overflate | Bar |
Båndbredde | 8.2 mm |
Min./maks. klemområde | 16,5-18,8 mm |
Diameter (Ø) | 19.5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.