Rørstruper
RØRSTRUPER PÅ RULL 25 M TYKKELSE.1,8 MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannhemmende rørstruper er en systemkomponent som inngår i brannsikringssystemer basert på brannhemmende gipsmørtel og brannplater.
- Brannmotstand opptil EI 240 U/U
- Rask og enkel montering
- Krever ikke verktøy
Må bare brukes i kombinasjon med brannhemmende gipsmørtel eller brannplate!
ETA 21/00079Rørstruper, 21/0078 Brannplate og ETA 21/0081Brannhemmende gipsmørtel
For brannklassifisert tetting av metall og plastrør i lettvegger, murte- og støpte vegger og dekker.
Båndet kan enkelt tilpasses ved å kuttes med kniv eller saks. Det finnes også ferdigkappede remser som er klare til bruk.
Vikle rørstruper rundt det ubrennbare/brennbare røret eller isolasjonen i riktig antall lag, fest med tape og plasser det i flukt med overflaten på konstruksjonen.
For detaljer, se monteringsanvisningen.
Tykkelse | 1,8 mm |
Lengde | 25 m |
Bredde | 50 mm |
Brannmotstandsklasse | EI240 |
Farge | Antrasitt, Grå |
Byggevareklasse | F |
Materiale | Grafitt |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501-1 |