Rørtang Bahco
Rørtang Bahco, 90 grader
RØRTANG 90` BAHCO 4 L.720MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klemområde i tommer | 4-3/8 in |
Maks. rørdiameter i tommer | 3-1/2 in |
Klemmeområde | 110 mm |
Lengde (L) | 720 mm |
Spenbakkebredde (B) | 33,7 mm |
Bakketykkelse (C) | 24,9 mm |
Materiale | Stål |