Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rørtetting med middels styrke

Rør- og gjengetetningsmiddel middels styrke
RØRTETTING 50 G

Art.-nr. 0893577050

EAN 4045989343812

Priser vises for kunden etter pålogging
Rørtetting med middels styrke

Art.-nr. 0893577050
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
For tetting av alle metallgjenge/-rørkoblinger og -forbindelser med koniske/sylindriske gjenger i samsvar med ISO 7.1 til R3"

Umiddelbar forseglingseffekt, muliggjør umiddelbar belastning på strammede koblinger på opptil 5 bar og etter endelig herding opptil sprekktrykket til rørene.



Middels styrke – demontering er mulig



Motstandsdyktig mot et stort antall alkalier, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff



Tetningsmasse lekker ikke ut av gjengene



Rask og sikker montering



I en praktisk trekkspillflaske med dispensersystem


  • Muliggjør praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen

  • Trinnløst justerbart doseringssystem muliggjør applikasjonstilpasset, forbruks- og kostnadsminimerende dosering.

  • Lett å tømme restproduktet


Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri

  • DVGW-godkjenning (reg. nr. NG-5146BM0337), testet i henhold til DIN EN 751-1 (ikke tillatt i boliggassinstallasjoner i Tyskland i samsvar med TRGI 2008)

  • NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i vannforsyninger og drikkevann opptil +82 °C

  • Ruhrdistriktets institutt for hygiene: I samsvar med formelen som er anbefalt av det tyske miljødepartementet for bruk ved kontakt med drikkevann datert 11. Februar 2016. Hvis det brukes som en gjengetningsmiddel som kommer i kontakt med vann, må du følge de relevante anbefalingene fra bransjeforeningen for lim og tetningsmidler.
Merknad
  • På grunn av den sterke akselererende effekten av kobber eller kobberholdige legeringer kan herdingen starte allerede under sammenføyningsprosessen. Dette kan føre til mikrosprekker, noe som kan føre til lekkasjer i fremtiden. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at det gjennomføres forhåndstester for å sikre prosessen hvis den hydrauliske tetningen brukes i kobberholdige skjøter som skal være i kontakt med vann på ≥ 40 °C over lengre tid. Brukeren er ansvarlig for å bestemme produktets egnethet for den bestemte påførings- og vedheftsprosessen.

  • Følgende plasttyper kan angripes ved langvarig eksponering: ABS, celluloid, ekspanderbar polystyren, polykarbonat (Macrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanisert fiber og malte overflater.

  • Ikke tillatt i boliggassinstallasjoner i Tyskland i samsvar med DVGW TRGI 2008.
Bruksområde
BetegnelseGassVann opptil +40 °CVann fra +40 °C til +65 °CVann over +65 °C
Kobberse merknaderse merknader
Messingse merknaderse merknader
Stål*
  • DVGW-godkjenning (reg. nr. NG-5146BM0337), testet i henhold til DIN EN 751-1 (ikke tillatt i boliggassinstallasjoner i Tyskland i samsvar med TRGI 2008)

  • NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i vannforsyninger og drikkevann opptil +82 °C

  • Ruhrdistriktets institutt for hygiene: I samsvar med formelen som er anbefalt av det tyske miljødepartementet for bruk ved kontakt med drikkevann datert 11. Februar 2016. Hvis det brukes som en gjengetningsmiddel som kommer i kontakt med vann, må du følge de relevante anbefalingene fra bransjeforeningen for lim og tetningsmidler.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Forsegler metalliske rørforbindelser i samsvar med ISO 7.1 (koniske/sylindriske gjenger) til R3".


Ideelt for tetting av skrueforbindelser eller ventiler for gjengede tilkoblinger i vannrør av metall (samt vannrør i varme- eller kjøleanlegg, sprinklersystemer osv.).


Det kan også brukes til å tette bensinrør, dieselrør eller trykkluftledninger. Produktet er også egnet for tetning av trykkregulatorer eller oljeutskillere i trykkluftforsyninger.

Instruksjoner

Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Vekt av innhold

50 g

Kjemisk base

Dimetakrylatsyreester

Betingelser for fullstendig herding

Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jernioner)

Farge

Gul fluorescerende

Tetthet/betingelser

1,05 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1

55000-80000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 o/min

Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2

18000-30000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o/min

Maks. evne til å fylle hull

0,50 mm

Egnet for

Gjengediameter maks. R 3 tommer (M 80)

Min./maks. innledende kraft

15-30 min

Min./maks. funksjonell styrke

1-3 h

Maks. sluttkraft

6 h

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-55 til 150 °C

Min. flammepunkt

100 °C

Min./maks. løsnemoment

15-25 Nm

Løsnemomentbetingelser

DIN EN 15865

Min. videredreiningsmoment

2 Nm

Betingelser for videredreiningsmoment

DIN EN 15865

Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser

10-20 N/mm² / i henhold til ISO 10123

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / ved romtemperatur

Silikonfri

Ja

Løsemiddelfri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Metallrens

METALLRENS SPRAY 500 ML

Spesielt rengjøringsmiddel for forhåndsrengjøring i forbindelse med påføring av anaerobt lim, f.eks. skrue- og lagerlåsing, flens- og rørtetting
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger