Rull til møne Wütop® kobberrull
WÜTOP-mønebånd av kobber, rull
MØNE- VALMEBÅND EURO-TOP CU 360MM 4X5M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Modifisert, UV-stabilisert og ikke-råtnende PVC med tetningsremser av kobber langs sidene som motvirker vekst av mose og lav på taket.
Må ikke brukes sammen med materialer av sink!
Utfør egne tester av festeevnen på fliser med tykt silikonbelegg.
Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og støv.
WÜTOP®-rullen med kobbermønebånd rulles ut langs midten av mønet eller takmønet og stiftes eller spikres på plass.
Trekk beskyttelsesfolien av klebestrimmelen. Trykk klebestrimmelen godt ned på begge sider av øverste rad på takdekket samtidig, og glatt den ned i takrennen.
WÜTOP® kobberrull kan klippes med vanlig saks.
Farge | Antrasitt |
Rullengde | 5000 mm |
Rullbredde | 360 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Ventilasjonstverrsnitt | 195 cm² |
Min. temperaturbestandighet | -20 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 100 °C |
Byggevareklasse | A2 |
Byggevareklasse/betingelser | A2 / i henhold til DIN EN 13501 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501 |
Lengde | 5000 mm |