Rullebord med 2 sett ben 1200
Rullebord med ben
RULLEBORD 1200 MED 2 SETT BEN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ergonomi og produktivitet i arbeid med dekk
Bil og dekkverksteder
Høyde | 700 mm |
Antall ruller | 0 |
Lastekapasitet | 65 kg |
Lengde | 700 mm |
Bredde | 660 mm |