Rullestativ Stativ for arbeidslamper
Rullestativ for arbeidslampe NOVA, MULTIMATCH
TELESKOPSTATIV 1,9M FOR 0827981119
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- To låsbare hjul for sikker og stødig posisjonering
- 360-graders låsesystem
- Maks. last 10 kg
- Pulverlakkert stål
For NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 og 8 arbeidslamper
Dobbel brakett for å feste to lamper: Art. 0981104005
Egnet for | LED-anleggslampe, 5000 lumen, LED-anleggslampe, 2500 lumen, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R |
Min./maks. høyde | 900-1900 mm |
Materiale | Plast/stål |