Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rund holder for maskiner og utstyr på tavler og verktøyskap

Holder for maskiner, for runde hull
HOLDER F.MASKINER ETC. Ø104MM H50MM

Art.-nr. 0962645787
EAN 4066443033612

Priser vises for kunden etter pålogging
Rund holder for maskiner og utstyr på tavler og verktøyskap

Art.-nr. 0962645787

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Oppheng, verktøyholder for verktøytavler og verktøyskap
  • Rund holder for oppheng på verktøytavler og verktøyskap med runde Ø:4 mm festehull

  • Hullavstand 12 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For oppheng av maskiner og utstyr på verktøytavler og verktøyskap med Ø:4 mm festehull

Diameter

104 mm

Høyde

50 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger