Rund wiresprengring og sprengringspor DIN 9925 A2 rustfritt stål,
DIN 9925 rustfritt stål A2
Art.-nr. 0489100008
EAN 4054458591531
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 9925 erstatter DIN 7993 form A. Dimensjoner og toleranser i henhold til DIN 9925. Siden versjonen av rustfritt stål ikke er regulert av standarder, er det ingen generelt gyldige verdier for utløserhastigheten til sprengringene. Disse kan avvike fra verdiene angitt i DIN 9925.
![]() | |
Egnet for bølger | 8 mm |
Egnet for rillediameter | 7,2 mm |
Innvendig diameter (d1) | 7,1 mm |
Sporbredde (e1) | 2 mm |
Bredde (b1) | 0,8 mm |
Tykkelse (s1) | 0,8 mm |
Standarder | DIN 9925 |
Form | A |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |