Rund wiresprengring og sprengringspor for borehull DIN 9926
DIN 9926 for borehull
Art.-nr. 0490000032
EAN 4045727020456
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 9926 erstatter DIN 7993 form B
![]() | |
Egnet for borehull | 32 mm |
Egnet for rillediameter | 34,5 mm |
Utvendig diameter (d1) | 34,9 mm |
Sporbredde (e1) | 12 mm |
Bredde (b1) | 2,5 mm |
Tykkelse (s1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 9926 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |