Rundsling
Rundsling
RUNDSLING 1T 2M LILLA ARBEIDSLENGDE 1M
Art.-nr. 0713701102
EAN 4061975887153
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fremstilt av 100% polyester
Dobbel ytterduk gir økt slitestyrke
Leveres med sertifikat
Krav om årskontroll
Faktisk arbeidslengde: rundsling er halvparten av oppgitt lengde
CE merket iht. EN 1492-2
Effektiv lengde | 1 m |
Farge | Lilla |
Bæreevne (enkel direkte) | 1000 kg |
Bæreevne (enkel u-form) | 2000 kg |
Bæreevne (enkel løkke) | 800 kg |
Materiale | Polyesterfiber |
Båndbredde | 50 mm |