Rundsling
Rundsling
RUNDSLING 2T 3M GRØNN ARBEIDSLENGDE 1,5M
Art.-nr. 0713701112
EAN 4061975887207
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fremstilt av 100% polyester
Dobbel ytterduk gir økt slitestyrke
Leveres med sertifikat
Krav om årskontroll
Faktisk arbeidslengde: rundsling er halvparten av oppgitt lengde
CE merket iht. EN 1492-2
Effektiv lengde | 1,5 m |
Farge | Grønn |
Bæreevne (enkel direkte) | 2000 kg |
Bæreevne (enkel u-form) | 4000 kg |
Bæreevne (enkel løkke) | 1600 kg |
Materiale | Polyesterfiber |
Båndbredde | 50 mm |